Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС

Обувь рабочая AZZURRO 7, низкая, р-р 42

Хиты продаж
Артикул: 0535930042
Обувь рабочая (специальная) AZZURRO 7, низкая, р-р 42

Обувь рабочая AZZURRO 7, низкая, р-р 42

Артикул:0535930042

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Видео
  • Описание
    Защитная обувь AZZURRO 7, низкая, размер 42 Имеет привлекательный внешний вид и дизайн кроссовок, но это обувь, которая обеспечивает защиту.
    • изготовлена из комбинации ТПУ и нейлона со специальными усилениями на носках и пятке
    • Сменные анатомические стельки разработанные специально для обеспечения максимального комфорта.
    • двухслойная полиуретановая подошва является антистатической, устойчивой к воздействию масла и тд.
    • Верхняя ткань паропроницаемая
  • Характеристики
    :
    • Внутренняя ткань: паропроницаемая из прочного 3D-текстиля
    • Внешние покрытие: комбинация нейлона и ТПУ
    • На шнуровке
    • Имеет амортизатор в области пятки
    • Стелька: антистатическая, противоскользящая из кевлара
    • Подошва: двухслойная полиуретан
    • Стандарт EN ISO 20345 
    • Размер: 42
  • Видео