Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Обувь рабочая HECTOR PLITKA 4, низкая, р-р 43

Артикул: 0535929243
Обувь специальная HECTOR PLITKA 4, полуботинки, р-р 43

Обувь рабочая HECTOR PLITKA 4, низкая, р-р 43

Артикул:0535929243

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Защитная рабочая обувь HECTOR PLITKA 4, низкая изготовлена из черной гладкой кожи, размер 43
    •  Внутренняя подкладка выполнена из удобного и мягкого  3d текстиля.
    • Сменные анатомические стельки разработанные специально для обеспечения максимального комфорта.
    • Однослойная полиуретановая подошва является антистатической, устойчивой к воздействию масла и тд.
  • Характеристики
    :
    • Внутренняя ткань: 3d текстиль
    • Внешние покрытие: гладкая черная кожа
    • Нос: металлическая защитная капа
    • Стельки из кевлара
    • Подошва: полиуретан, красного цвета
    • Размер: 43