Куртка светоотражающая HILO, размер L
Куртка светоотражающая HILO, размер L
Артикул:5899600421
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКуртка светоотражающая повышенной видимости 2 в 1
Куртка повышенной видимости предназначена для сигнализации и предотвращения возможных несчастных случаев.
Тёплая и практичная
Имеет большое количество практичных карманов, манжеты на рукавах и место для удостоверений личности.
Рукава снимаются по мере необходимости, после чего куртка может стать жилетом повышенной видимости.
Область применения
Применяется на стройках, в транспорте, на складах, в коммунальных хозяйствах, в электротехнической промышленности и т.д.
Таблица размеров:
Параметры / размер L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
A. Ширина груди, см 60,5 63 65,5 68 70,5 73 C. Ширина нижней части куртки, см 52,5 55 57,5 60 62,5 65 D. Длина куртки, см 73 74,5 76 77,5 79 80,5 E. Длина рукава, см 71 72 73 74 75 76 -
Характеристики
- Размер: L
- Цвет: Желтый
- Стандарт: EN20471,
- Категория: II
- Два боковых кармана
- Эластичные манжеты в рукавах и талии
- Высокий воротник
- Слот для карты
- Светоотражающие полосы
- Отстегивающиеся рукава
- 300D ткань Оксфорд
- Полиуретановое покрытие, флис
-
HILO Размер: 460,1 кб