Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Термобелье

Артикул: M452046004
Комплект термобелья спорт. назнач. для муж. Мод. PRO GREY р-р XXL

Комплект термобелья спорт. назнач. для муж. Мод. PRO GREY р-р XXL

Артикул:M452046004

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Комплект термобелья спортивного назначения (фуфайка с длинным рукавом и брюки) для мужчин PRO GREY

    Функции
    • «Flex Fit» для поддержки мышц, бедер, спины и коленей
    • Антибактериальная ткань защищает от неприятных запахов
    • Вставки "3D cold protect" защищают от холода
    • Технология «бесшовная» без швов повышает комфорт
    Детали товара
    Дышащий комплект функционального нижнего белья светло-серого цвета состоит из инновационной ткани, которая отводит влагу наружу и сохраняет кожу теплой и сухой. Антибактериальный материал также защищает от неприятных запахов.

    «Бесшовная» технология
    Без швов для бóльшего комфорта

    Технология «Flex Fit»
    Для поддержки мышц, бедер, спины и коленей

    Вставки «3D cold protect»
    Защищают от холода 
  • Технические характеристики

    Цвет

    Серый
    Красный

    Размер

    XXL

    Обхват груди

    124 см

    Обхват талии

    114 см

    Рост

    180-192 см

    Материал

    51% полиэстер, 42% полиамид, 7% эластан

    Вес единицы поверхности ткани на м²

    180 г

    Можно мыть при

    40°C

    Инструкция по уходу

    Не отбеливать
    Не сушить в сушильном барабане
    Не утюжить
    Не подвергать химической чистке

  • Размеры термобелья Размер: 116,3 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять