Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Ветошь

Артикул: 1899800327
Ветошь (белая, трикотажные майки) мин. к отгрузке 10 кг

Ветошь (белая, трикотажные майки) мин. к отгрузке 10 кг

Артикул:1899800327

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Универсальный высококачественный протирочный материал

    Входящие изделия:
    Светлые трикотажные майки. В составе исключительно майки, в отличии от смеси майка-байка. Специально отобранный исключительно маечный трикотаж темного цвета, что обеспечивает более высокую гигроскопичность материала, в отличии от ВТО (смеси майка/толстовка/байка).

    Лоскуты:
    Размеры ткани не в длину менее 40 см², ширину не больше 15 см². На ветоши нет фурнитуры, карманов, воротников и пятен. Содержание синтетики не превышает 10%. Ветошь не обработана силиконовыми, водоотталкивающими или другими пропитками.

    Применение:
    Материал, изготавливаемый из вторсырья или отходов текстильной промышленности. Трикотажную ветошь используют для уборки бытовых и производственных помещений, протирания пыли, грязи с любых поверхностей, в том числе - деталей промышленных станков, кузовов автомобилей и другой техники. Обтирочный текстиль хорошо впитывает воду, масла, лакокрасочные материалы, технические жидкости. Ветошь часто используют как одноразовый материал для уборки.

    Внимание:
    • Этот продукт не новый, и в результате возможны незначительные отклонения в составе товара.
    • Посторонние детали, такие как молнии и металлические детали, такие как ушки, тщательно сортируются, хотя их присутствие нельзя исключить полностью.
  • Технические характеристики
    • Упаковка: Пластиковый мешок
    • Вес упаковки: 10 кг
    • Длина x Ширина х Высота: 50 x 50 x 15 cм
    • Цвет: Белая
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять