Ветошь
Ветошь (цветной трикотаж, темные майки) мин. к отгрузке 10 кг
Артикул:1899800325
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеУниверсальный высококачественный протирочный материал
Входящие изделия:
Светлые трикотажные майки. В составе исключительно майки, в отличии от смеси майка-байка. Специально отобранный исключительно маечный трикотаж темного цвета, что обеспечивает более высокую гигроскопичность материала, в отличии от ВТО (смеси майка/толстовка/байка).
Лоскуты:
Размеры ткани не в длину менее 40 см², ширину не больше 15 см². На ветоши нет фурнитуры, карманов, воротников и пятен. Содержание синтетики не превышает 10%. Ветошь не обработана силиконовыми, водоотталкивающими или другими пропитками.
Применение:
Материал, изготавливаемый из вторсырья или отходов текстильной промышленности. Трикотажную ветошь используют для уборки бытовых и производственных помещений, протирания пыли, грязи с любых поверхностей, в том числе - деталей промышленных станков, кузовов автомобилей и другой техники. Обтирочный текстиль хорошо впитывает воду, масла, лакокрасочные материалы, технические жидкости. Ветошь часто используют как одноразовый материал для уборки.
Внимание:
- Этот продукт не новый, и в результате возможны незначительные отклонения в составе товара.
- Посторонние детали, такие как молнии и металлические детали, такие как ушки, тщательно сортируются, хотя их присутствие нельзя исключить полностью.
-
Технические характеристики
- Упаковка: Пластиковый мешок
- Вес упаковки: 10 кг
- Длина x Ширина х Высота: 50 x 50 x 15 cм
- Цвет: Тёмная
-
Ветошь (цветной трикотаж, темные майки) Размер: 1,4 мб






















