Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Очки защитные

Артикул: 0899102390
Очки защитные ARRAKIS

Очки защитные ARRAKIS

Артикул:0899102390

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Идеальная защита в спортивном дизайне, подходящем для разных форм головы

    Оптимальная прозрачность при оптимальной посадке
    Большое поле зрения

    Индивидуальная настройка и оптимальное покрытие области глаз
    Изменяемый наклон дужки

    Надежная посадка, очки не пережимают
    Мягкие, нескользящие концы дужек

    Высококачественные поликарбонатные линзы
    Не запотевают в помещении и на улице

  • Технические характеристики

    Цвет безопасных линз

    Прозрачный

    Материал безопасных линз

    Поликарбонат

    Защита от ультрафиолетового излучения

    99,9 %

    Стандарт EN

    166
    170

    Механическая прочность

    F (45 м/с)

    Маркировка линзы

    2C-1,2 W 1 FTKN

    Вес продукта (на 1 шт.)

    24 г

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять