Очки защитные Standard, серые WUMAX
Очки защитные Standard, серые WUMAX
Артикул:1899103121
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСредство индивидуальной защиты глаз (очки защитные открытые)
Легкие, хорошо сидящие защитные очки.
- Защищают органы зрения от воздействия механических факторов
- Современная цельная обтекаемая форма, обеспечивающая боковую защиту.
- Устойчивые к царапинам и ударам поликарбонатные линзы.
- 99,9 % защита от ультрафиолетового излучения.
- Безопасность и комфорт.
- Обеспечивает соответствие рабочим требованиям по охране труда
- Изготовлены в соответствии со стандартом EN 166:2001
- Технический регламент: ТР ТС 019/2011
- Защита от механических воздействий: устойчивы к воздействию высокоскоростных (45 + 1,5 м/с) частиц малой энергии (до 0,84 Дж) при экстремальных температурах (от минус (5 ± 2) °С до плюс (55 ± 2) °С).
-
Технические характеристики
- Материал изготовления линз: Поликарбонат
- Цвет: Серые
- УФ-защита: 380 нм
- EN Стандарт: 166:2001
- Механическая прочность: F (45м/с)
- Маркировка безопасности линз: 2-1,2 W 1 F
- Вес: 22 г
-
Очки защитные Standard, белые, 2-й опт. класс WUMAX Размер: 2,1 мб


























