Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Очки защитные

Артикул: 1899103121
Очки защитные Standard, серые, WUMAX

Очки защитные Standard, серые WUMAX

Артикул:1899103121

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Средство индивидуальной защиты глаз (очки защитные открытые)
    Легкие, хорошо сидящие защитные очки.
    • Защищают органы зрения от воздействия механических факторов
    • Современная цельная обтекаемая форма, обеспечивающая боковую защиту.
    • Устойчивые к царапинам и ударам поликарбонатные линзы.
    • 99,9 % защита от ультрафиолетового излучения.
    • Безопасность и комфорт.
    • Обеспечивает соответствие рабочим требованиям по охране труда
    • Изготовлены в соответствии со стандартом EN 166:2001
    • Технический регламент: ТР ТС 019/2011
    • Защита от механических воздействий: устойчивы к воздействию высокоскоростных (45 + 1,5 м/с) частиц малой энергии (до 0,84 Дж) при экстремальных температурах (от минус (5 ± 2) °С до плюс (55 ± 2) °С).
  • Технические характеристики
    • Материал изготовления линз: Поликарбонат
    • Цвет: Серые
    • УФ-защита: 380 нм
    • EN Стандарт: 166:2001
    • Механическая прочность: F (45м/с)
    • Маркировка безопасности линз: 2-1,2 W 1 F
    • Вес: 22 г
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять