Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Защитные очки CEPHEUS (бесцветные стекла)

Артикул: 0899102250
Защитные очки CEPHEUS (бесцветные линзы)

Защитные очки CEPHEUS (бесцветные стекла)

Артикул:0899102250

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Лёгкие хорошо прилегающие защитные очки Cepheus
    • Спортивные очки с удобной оправой, предотвращающей давление
    • Хороший боковой обзор
    • Линзы с высокой ударопрочностью, выполненные из поликарбоната
    • Стойкое к образованию царапин покрытие с обеих сторон линз
    • 100% защита от ультрафиолета (до 400 нм)
    Область применения
    Защищают органы зрения от воздействия механических факторов.
  • Технические характеристики

    Цвет безопасных линз

    Прозрачный

    Материал безопасных линз

    Поликарбонат

    Защита от ультрафиолетового излучения

    400 нм

    Стандарт EN

    166
    170

    Механическая прочность

    F (45 м/с)

    Маркировка линзы

    2-1,2 W 1 F

    Вес продукта (на 1 шт.)

    27 г

    Защитное покрытие

    Исключительная устойчивость к царапинам внутри
    Исключительная устойчивость к царапинам снаружи

Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять