Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Перчатки нитриловые, черные, р-р L

Артикул: 0899470371
Перчатки нитриловые, черные, р-р L

Перчатки нитриловые, черные, р-р L

Артикул:0899470371

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Непроницаемые для жидкости одноразовые нитриловые перчатки
    • Совместимы с пищевыми продуктами
    • Производятся без применения силикона
    • Не содержат протеинов латекса, которые могут вызвать аллергию
    • Неопудренные
    • Двусторонние
    Толщина материала:
    На пальцах: 0,11 – 0,16 мм, на ладони: 0,09 – 0,12 мм, на манжете: 0,06 - 0,09 мм

    Примечание
    Без содержания протеинов латекса, которые могут вызвать аллергию

    Область применения
    Автомобилестроение, лаборатории, обработка пищевых продуктов, фармацевтическая и химическая промышленность, электротехника, декорирование, окрашивание распылением и полировка, мойка и техническое обслуживание
  • Характеристики
    • Цвет: Черный цвет
    • Размер: L
    • Материал: Нитрил
    • Внутренняя отделка: Неопудренные; Хлорированные
    • Стандарт: EN 374; 420
    • Категория: 3
    • Длина: 240 мм
    • Толщина материала: 0,12 мм
    • Допустимое отклонение, толщина материала (+/-): 0,01 мм