Перчатки однократного применения из нитрила, р-р M.
Перчатки однократного применения из нитрила, р-р M.
Артикул:0899470148
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
ОписаниеЗащитные перчатки нитриловые,одноразовые
- Непроницаемые для воды перчатки, совместимые с пищевыми продуктами
- Производятся без применения силикона
- Неопудренные
- Можно носить на обе стороны
- Работы в лаборатории
- Обработка пищевых продуктов
- Общественное питание
- Фармацевтическая и химическая промышленность, электротехника
- Декорирование, окрашивание распылением и полировка
- Мойка и техническое обслуживание
- Работы в мастерской
-
Характеристики
- Цвет: Синий
- Размер: М
- Материал: нитрил
- Стандарты: EN 420, EN 374
- Категория: III
- Длина: 240 мм
- Толщина материала: 0,09 мм
- Толщина материала пальца (текстурированного): 0,12 мм
- Толщина материала ладони (текстурированная): 0,09 мм
- Толщина материала манжеты (гладкой): 0,075 мм
- Допуск, толщина материала (+/-): 0,01 мм