Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС, самовывоз из фирменного магазина от 20 рублей с НДС

Перчатки Blue nitrile (манжет трикотажный) р. 10

Артикул: 0899413110
Перчатки Blue nitrile (манжет трикотажный) р. 10

Перчатки Blue nitrile (манжет трикотажный) р. 10

Артикул:0899413110

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Перчатки полностью облитые нитрилом с прорезиненой манжетой
    • Нитриловое покрытие на плотном хлопковом трикотаже, с прорезиненой манжетами
    • Свободный доступ воздуха благодаря свободной тыльной стороне
    • Высокая устойчивость и истиранию
    • Отталкивающие жидкость, не пропускают масло и смазку
    • Очень хорошие сцепные характеристики в сухом состоянии
    Область применения
    • Для работы в условиях сильного воздействия масел и смазок, например, на автозаправочных станциях и строительных площадках.
    • Для легких и средних механических нагрузок, для строительных и ремонтных работ и технического обслуживания, легких кузовных работ, автомобильной промышленности, обслуживания легковых и грузовых автомобилей, установки сантехнического оборудования

  • Характеристики

    Размер 

    10

    Материал подкладки

    Хлопковый трикотаж

    Материал покрытия

    Нитрил

    Стандарт

    EN 388

    Категория 

    II

    Цвет 

    Белый
    Синий