Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС, самовывоз из фирменного магазина от 20 рублей с НДС

Перчатки Basic Rigger р-р8

Артикул: 0899404530
Перчатки для защиты рук от мин. рисков, Basic Rigger р-р8

Перчатки Basic Rigger р-р8

Артикул:0899404530

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Кожаные перчатки
    • Натуральный цвет
    • Отделка на 4 кончиках пальцев
    • Цельная буйволовая кожа марки BC
    • Толщина в среднем более 0,9 мм
    • Без подкладки
    • Большой палец Wing
    • Открытая манжета с эластичной задней стороной с резиновой жилкой
    Область применения
    Сельское хозяйство/столярные работы/строительные площадки/снос/культивация/лесное хозяйство/операторы тяжелого оборудования/ландшафтные работы/погрузочно-разгрузочные работы
  • Характеристики

    Размер

    8

    Материал

    Кожа

    Стандарты

    EN 420, EN 388

    Категория

    2

  • Перчатки Basic Rigger Размер: 99 кб