Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Перчатки для защиты рук от мин. рисков, Basic Rigger р-р 10

Артикул: 0899404532
Перчатки для защиты рук от мин. рисков, Basic Rigger р-р 10

Перчатки для защиты рук от мин. рисков, Basic Rigger р-р 10

Артикул:0899404532

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Кожаные перчатки
    • Натуральный цвет
    • Отделка на 4 кончиках пальцев
    • Цельная буйволовая кожа марки BC
    • Толщина в среднем более 0,9 мм
    • Без подкладки
    • Большой палец Wing
    • Открытая манжета с эластичной задней стороной с резиновой жилкой
    Область применения
    Сельское хозяйство/столярные работы/строительные площадки/снос/культивация/лесное хозяйство/операторы тяжелого оборудования/ландшафтные работы/погрузочно-разгрузочные работы

  • Технические характеристики

    Размер

    10

    Материал

    Кожа КРС

    Стандарты

    EN 420, EN 388

    Категория

    2

  • Перчатки Basic Rigger Размер: 99 кб
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять