Перчатки защитные
Перчатки защитные от мин. рисков, покрыты латексом, SpiderFlex Thermo, утепленные, р. 11, WUMAX
Артикул:1899404031
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЗащитные перчатки обеспечивают защиту рук от механических воздействий в условиях низких температур.
Двухслойная вязанная основа с густым акриловым ворсом обладает высокими теплоизоляционными свойствами, прочное и надежное, стойкое к истиранию покрытие из вспененного латекса не пропускает воду и обеспечивают отличную защиту от холода.
Покрытие SpiderFlex.
- Перчатки с латексным покрытием из вспененного латекса.
- Облив перчатки 3/4 - практически полный облив, но с "дышащей" тыльной стороной
Комфортный, мягкий и очень теплый материал.
Нитриловые полоски на ладони обеспечивают дополнительное сцепление при удержании предметов.
Плотное прилегание к руке.
Применение
Для легких и средних работ, требующих хорошего захвата и высокой степени гибкости
- Универсальные перчатки для любых работ в квалифицированных профессиях и отраслях
- Идеально подходят для монтажных работ, работ в мастерских, механических и кузовных работ
- Транспортировка и хранение грузов
- Для работы с ручными инструментами и машинами
-
Технические характеристики
- Размер: 11
- Класс: 13
- Материал изготовления перчаток: Полиэстер/акриловое волокно
- Материал покрытия: Латексное SpiderFlex
- Количество в упаковке: 6 пар



























