Перчатки защитные
Перчатки защитные от минимальных рисков, покрыты латексом, Red Latex, р. 9, WUMAX
Артикул:1899408209
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЗащитные перчатки из полиэстера с латексным покрытием.
Прочные, надежные защитные перчатки с водо- и масло- непроницаемым нескользящим покрытием ладони, предназначенные для тяжелых работ и работ средней тяжести, предполагающими контакт со скользкими, влажными и замасленными объектами.
Хорошая способность захвата сухих и влажные предметов.
Трикотажная основа из полиэстера круговой бесшовной вязки прекрасно облегает кисти, обеспечивает свободу движений и механическую прочность при проведении работ, предполагающих приложение больших усилий и нагрузки, в контакте с крупными и тяжелыми объектами и инструментом.
13 класс вязки.
Прочное нескользящее покрытие из латекса со специальной морщинистой текстурой обеспечивает хороший и надежный захват деталей и инструментов, в том числе скользких, влажных и замасленных.
Вентилируемая задняя часть ладони.
Перчатки обеспечивают высокий уровень комфорта при длительной носке благодаря небольшом весу и прекрасному воздухообмену - тыльная сторона не залита латексом и создает хорошую паропроницаемость.
Область применения:
- Строительство / Сельское хозяйство / Складское хранение / Автомобильная промышленность / Сборка и ремонт оборудования.
- Все виды деятельности, требующие хорошего сцепления и тактильных ощущений.
-
Технические характеристики
- Размер: 9
- Класс: 13
- Материал изготовления перчатки: Полиэстер
- Материал покрытия: Латекс
- Количество в упаковке: 12 пар

























