Перчатки защитные
Перчатки защитные от минимальных рисков, покрыты нитрилом, латексная защита, Blue Tech, р. 10, WUMAX
Артикул:1899407210
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественная комбинация покрытий нитрила и латекса
Бесшовное нитриловое покрытие всей ладони включая верхнюю часть ладони толщиной 13 мм.
Гладкое внешнее латексное покрытие с отличными удерживающими свойствами для работы в том числе с мелкими деталями.
Отличные характеристики сцепления в сухом состоянии и при работе в масле.
Отличная защита, обеспечивающая максимальную защиту при работе связанной с механическими повреждениями.
Полностью покрытая конструкция обеспечивает лучшую защиту рук.
Отличные износостойкие характеристики и долговечность.
Отличная защита от пореза, высокая механическая стойкость.
Область применения:
- Обработка стекла
- Обработка листового металла
- Резка материалов
- Розлив и консервирование
- Строительство
-
Технические характеристики
- Размер: 10
- Класс: 15
- Материал изготовления перчатки: Нейлон
- Материал покрытия: Нитрил и латекс
- Соответствие EN: 388
- Количество в упаковке: 12 шт
-
Перчатки Blue Tech WUMAX Размер: 2,2 мб

























