Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Перчатки защитные

Артикул: 1899403110
Перчатки защитные от минимальных рисков, покрыты нитрилом, Red Nitrile, р. 10, WUMAX

Перчатки защитные от минимальных рисков, покрыты нитрилом, Red Nitrile, р. 10, WUMAX

Артикул:1899403110

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Защитные перчатки из полиэстера с нитриловым покрытием.
    Прочные, надежные защитные перчатки с водо- и маслонепроницаемым износостойким покрытием ладони, предназначенные работ средней тяжести, в контакте с тяжелыми объектами, оказывающими абразивное воздействие на перчатки.

    Хорошая способность захвата сухих и влажные предметов.

    Трикотажная основа из полиэстера круговой бесшовной вязки прекрасно облегает кисти, обеспечивает свободу движений и механическую прочность при проведении работ, предполагающих нагрузки, но требующих чувствительности пальцев, в контакте с крупными и тяжелыми объектами и инструментом.

    13 класс вязки.
    Прочное, стойкое к нефтепродуктам и истиранию покрытие из нитрила с гладкой текстурой обеспечивает продолжительный срок службы перчаток, хороший захват и надежную защиту.

    Вентилируемая задняя часть ладони.
    Перчатки обеспечивают высокий уровень комфорта при длительной носке благодаря небольшом весу и прекрасному воздухообмену - тыльная сторона не залита нитрилом и создает хорошую паропроницаемость.

    Область применения:
    • Строительство / Сельское хозяйство / Складское хранение / Автомобильная промышленность / Сборка и ремонт оборудования.
    • Все виды деятельности, требующие хорошего сцепления и тактильных ощущений.
  • Технические характеристики
    • Размер: 10
    • Класс: 13
    • Материал изготовления перчатки: Полиэстер
    • Материал покрытия: Нитрил
    • Количество в упаковке: 12 пар
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять