Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Перчатки защитные трикотажные, покрыты латексом, Red Latex Grip, р. 10

Артикул: 0899408210
Перчатки защитные от минимальных рисков, Red Latex Grip, р. 10

Перчатки защитные трикотажные, покрыты латексом, Red Latex Grip, р. 10

Артикул:0899408210

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Фактурное латексное покрытие обеспечивает наилучшее сцепление с гладкими материалами.
    • Трикотажная подкладка из полиэстера с латексной ладонью и гофрированным покрытием
    • Дышащие, открытая тыльная сторона ладони
    • Отличный захват и свобода движений
    Уровень производительности EN388:2016: 2121

    Область применения
    • Строительство/сельское хозяйство/хранение и т. д.
    • Сборочные работы легкой и средней тяжести в автомобильной промышленности и работа в мастерских с хорошим захватом во влажных и сухих зонах.
    • Для любых задач, требующих высокой тактильной чувствительности и хорошего захвата во влажных условиях.
  • Характеристики

    Размер

    10

    Класс вязки

    13

    Материал подкладки

    Полиэстер

    Материал покрытия

    Латекс

    Стандарты

    EN 388, EN 420

    Категория

    II