Перчатки защитные
Перчатки защитные Strongshell, 28-401 (манжет крага) р. 10
Артикул:1899412410
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочные и износостойкие перчатки для самых грубых и тяжелых работ. Высокая зашита от абразивных материалов, мелких порезов и проколов. Благодаря уникальному нитрильному покрытию, обладают повышенной нефтемаслостойкостью. Манжета крага позволяет быстро снять перчатку при необходимости.
Маслобензостойкие
Высокая защита от масел в зоне покрытия.
Подходят для тяжелых работ
Перчатки подходят для работ с тяжелыми и габаритными предметами
Прочные
Высокая стойкость к износу, проколам и порезам в зоне покрытия.
Долговечные
Служат долго даже при высокой нагрузке и интенсивном использовании.
Защита запястья
Манжета в виде краги хорошо защищает запястье и позволяет быстро снять перчатку при необходимости.
Высокая защита от порезов и проколов
Соответствие стандартам:
- ГОСТ 12.4.252-2013
- ТР ТС 019/2011
- EN-388 (4221B)
Область применения:
- Работа с маслом, металлом, деревом, cтеклом
- Строительство и ремонт
- Производство
- Энергетика, нефть и газ
- Работы на улице
-
Технические характеристикиОснова: Хлопковое джерси
Материал покрытия: Нитрил
Зона покрытия: Полное
Тип покрытия: Гладкий
Цвет покрытия: Тёмно-синий
Цвет оверлока: синий
Защитные свойства: Ми
Цвет основы: Белый
Размер: 10 -
Перчатки защитные Strongshell, 28-401 (манжет крага) Размер: 3,7 мб






















