Перчатки защитные трикотажные, покрыты нитрилом, Red Nitrile, р.10
Перчатки защитные трикотажные, покрыты нитрилом, Red Nitrile, р.10
Артикул:0899403110
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрекрасное сцепление с промасленными деталями и инструментом.
Позволяет работать в загрязненных условиях (наличие смазки, масла и пр.)
Оболочка из полиэстера с гладким нитриловым покрытием
Бесшовная круговая вязка из полиэстера (13 класс вязки)
Комфортное ношение и хорошая посадка
- Хорошо держатся на руке
- Комфорт при длительном ношении
- Отличное прилегание к руке
Хорошая вентиляция благодаря отсутствию покрытия с тыльной стороны ладони
Уровень производительности EN388:2016: 3121X
Область применения
- Подходит для использования в условиях незначительной жирности или загрязнения.
- Сборка автомобилей и деталей, обработка деталей и ремонт автомобилей.
-
Характеристики
Размер
10
Класс вязки
13
Материал подкладки
Полиэстер
Материал покрытия
Нитрил
Стандарты
EN 388, EN 420
Категория
II