Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Перчатки защитные

Артикул: 0899403109
Перчатки защитные трикотажные, покрыты нитрилом, Red Nitrile, р.9

Перчатки защитные трикотажные, покрыты нитрилом, Red Nitrile, р.9

Артикул:0899403109

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Прекрасное сцепление с промасленными деталями и инструментом.
    Позволяет работать в загрязненных условиях (наличие смазки, масла и пр.)

    Оболочка из полиэстера с гладким нитриловым покрытием
    Бесшовная круговая вязка из полиэстера (13 класс вязки)

    Комфортное ношение и хорошая посадка
    •  Хорошо держатся на руке
    •  Комфорт при длительном ношении
    •  Отличное прилегание к руке
    Дышащие и хорошо подходят для обращения с мелкими деталями, маслами и смазочными материалами
     Хорошая вентиляция благодаря отсутствию покрытия с тыльной стороны ладони

    Уровень производительности EN388:2016: 3121X

    Область применения
    • Подходит для использования в условиях незначительной жирности или загрязнения.
    • Сборка автомобилей и деталей, обработка деталей и ремонт автомобилей.

  • Технические характеристики

    Размер

    9

    Класс вязки

    13

    Материал подкладки

    Полиэстер

    Материал покрытия

    Нитрил

    Стандарты

    EN 388, EN 420

    Категория

    II

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять