Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Перчатки защитные

Артикул: 1899404531
Перчатки защитные WUMAX от минимальных рисков, кожаные, Basic Rigger р. 9

Перчатки защитные WUMAX от минимальных рисков, кожаные, Basic Rigger р. 9

Артикул:1899404531

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Натуральная кожа крупного рогатого скота.

    Толщина 0,9 мм.

    Швы внутрь.

    Отведенный большой палец.

    Открытая эластичная манжета.

    Естественный цвет.

    Область применения:
    Сельское хозяйство/ Деревообработка/Строительство/Снос сооружений/ Сельское хозяйство/ Лесное хозяйство/Операторы оборудования/ Ландшафтный дизайн/ Обработка материалов
  • Технические характеристики
    • Размер: 9
    • Толщина: 0,9 мм
    • Материал: Натуральная кожа крупного рогатого скота
    • Количество в упаковке: 12 пар
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять