Защитные перчатки от минимальных рисков, "механик", размер 9
Защитные перчатки от минимальных рисков, "механик", размер 9
Артикул:0899400530
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеУниверсальные перчатки с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам и специальной поверхностью, обеспечивающей хорошие сцепные в сухих и влажных условиях
- Превосходная гибкость, подходят для мелкой сборки
- Хорошая устойчивость к механическим повреждениям
- Специальная поверхность, обеспечивающая отличные сцепные характеристики
- Приятные на ощупь бесшовные перчатки круговой вязки из нейлона
- Покрытие из высококачественного натурального латекса, свободная тыльная часть отлично пропускает воздух
- Любые действия, для которых необходимы хорошие сцепные характеристики и тактильная чувствительность
- Для легких и средних операций по сборке и в мастерской
- Отлично подходят для механических работ
- Замена шин
- Производство и обслуживание автомобилей
- Кузовные работы
- Для средних нагрузок при сортировке, упаковке и работе в складских помещениях
- Операции с грузами
- Работы с легкой и средней нагрузкой в строительстве, в том числе ремонт интерьера
-
Характеристики
- Размер: 9
- Класс вязки: 15
- Материал облицовки: Полиамид
- Покрытие материала: Натуральный каучук, рифленое покрытие
- Стандарт:
- Категория: 2