Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС

Защитные перчатки TigerFlex Thermo, утепленные, р-р 11

Мы советуем
Артикул: 0899404031
Защитные перчатки TigerFlex Thermo, утепленные, р-р 11

Защитные перчатки TigerFlex Thermo, утепленные, р-р 11

Артикул:0899404031

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Видео
  • Описание
    Двухслойная трикотажная перчатка с отличной защитой от холода.
    • Очень приятный комфорт при ношении благодаря акрилово-полиэфирным волокнам
    • Латексная пенопластовая ладонь с дополнительной латексной рукояткой «Тигр».
    • ¾ погруженный
    • Открытая тыльная сторона ладони для хорошей воздухопроницаемости
    • Эластичная манжета
    Область применения
    Для наружных работ в холодных условиях в строительном секторе, дорожном секторе, на предприятиях снабжения и утилизации, а также для работы в холодильных камерах и складах.
  • Характеристики
    • Размер: 11
    • Класс вязки: 13
    • Материал облицовки: Полиэстер/акриловое волокно
    • Покрытие материала: Пенистая резина
    • Нормы: EN 388, EN 511, EN 420
    • Категория: 2
  • Видео