Комбинезоны защитные
Комбинезон защитный W14-CAT1, размер 3XL
Артикул:0899021246
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеКомбинезон защитный W14-CAT1, размер L
Изготовлен из дышащего материала SMS-3 (SpunBonded PP + Melt Blown + SpunBonded PP)
- Обладает барьерным свойством для твердых частиц.
- Тканевые фильтры задерживают 99,8% частиц размером 0,5-1,0 мкм.
- Для защиты собственной одежды от неопасных загрязнений и пыли,
- Комбинезон не подходит для защиты от химикатов / жидкостей.
- Изделие транспортировать и хранить в сухом месте, далеко от солнечных лучей и высоких температур.
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.
-
Технические характеристики
Размер
3XL
Цвет
Синий
Материал
Полипропиленовый материал
-
Комбинезон защитный W14-CAT1 Размер: 103,2 кбРазмерная сетка Комбинезон защитный W14-CAT1 Размер: 13,2 кб






















