Комбинезон защитный W14-CAT1, размер XXL
Комбинезон защитный W14-CAT1, размер XXL
Артикул:0899021245
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКомбинезон защитный W14-CAT1, размер L
Изготовлен из дышащего материала SMS-3 (SpunBonded PP + Melt Blown + SpunBonded PP)
- Обладает барьерным свойством для твердых частиц.
- Тканевые фильтры задерживают 99,8% частиц размером 0,5-1,0 мкм.
- Для защиты собственной одежды от неопасных загрязнений и пыли,
- Комбинезон не подходит для защиты от химикатов / жидкостей.
- Изделие транспортировать и хранить в сухом месте, далеко от солнечных лучей и высоких температур.
- Утилизировать в соответствии с действующим законодательством.
-
Характеристики
Размер
XXL
Цвет
Синий
Материал
Полипропиленовый материал
-
Комбинезон защитный W14-CAT1 Размер: 103,2 кбРазмерная сетка Комбинезон защитный W14-CAT1 Размер: 13,2 кб