Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Плащи влагозащитные

Артикул: 1411168000
Плащ влагозащитный ПЛ 1, синий, 170 Т, L

Плащ влагозащитный ПЛ 1, синий, 170 Т, L

Артикул:1411168000

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Специальная одежда с защитой от воды (водонепроницаемая) для мужчин и женщин.
    Эластичный и удобный плащ-дождевик обеспечивает надежную защиту от непогоды и комфорт при ношении в сухом виде даже в плохих погодных условиях.

    Эластичный материал с герметичными швами.

    Оснащён молнией с дополнительными липучками.

    Имеет манжеты на рукавах.

    Карманы с левой и правой стороны.

    Высокая воздухопроницаемость благодаря наличию вентиляции.

    Регулируемый капюшон с завязками.

    Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС О19/2011)

    Обозначение защитных свойств в маркировке:
    • «Вн» — водонепроницаемая
    • «Т» — защита от воздействия пониженных или повышенных температур

  • Технические характеристики
    • Размер: L, ПЛ1
    • Цвет: Синий
    • Материал: Полиэфирная ткань с поливинилхлоридным покрытием
    • Стандартный вес ткани на м²: 170 гр
    • Инструкция по уходу: Не стирать, не отбеливать, не сушить в стиральной машине, не гладить, не подвергать химической чистке
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять