Плащи влагозащитные
Плащ влагозащитный ПЛ 2, синий, 170 Т, XL
Артикул:1411168001
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСпециальная одежда с защитой от воды (водонепроницаемая) для мужчин и женщин.
Эластичный и удобный плащ-дождевик обеспечивает надежную защиту от непогоды и комфорт при ношении в сухом виде даже в плохих погодных условиях.
Эластичный материал с герметичными швами.
Оснащён молнией с дополнительными липучками.
Имеет манжеты на рукавах.
Карманы с левой и правой стороны.
Высокая воздухопроницаемость благодаря наличию вентиляции.
Регулируемый капюшон с завязками.
Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС О19/2011)
Обозначение защитных свойств в маркировке:
- «Вн» — водонепроницаемая
- «Т» — защита от воздействия пониженных или повышенных температур
-
Технические характеристики
- Размер: XL, ПЛ2
- Цвет: Синий
- Материал: Полиэфирная ткань с поливинилхлоридным покрытием
- Стандартный вес ткани на м²: 170 гр
- Инструкция по уходу: Не стирать, не отбеливать, не сушить в стиральной машине, не гладить, не подвергать химической чистке
- В блоке: 5 шт.
- В коробке: 20 шт.
-
Плащ влагозащитный, синий, 170 Т (1) Размер: 1,9 мбДекларация плащи Размер: 492,2 кб
























