Сварочные аппараты
Аппарат сварочный MIG200 LCD, WURTH
Артикул:5952350200
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеС цифровым управлением и технологией IGBT. Может вмещать катушку сварочной проволоки весом до 5 кг.
LCD дисплей
Позволяет сохранять предпочитаемые настройки для повторного ввода.
Функция синергетики
Обеспечивает значительно более высокую производительность сварки за счет обеспечения заранее определенных параметров сварки в зависимости от силы тока, диаметра проволоки и используемого газа.
3 режима работы
Три разных режима сварки - MIG, штучными покрытыми электродами и LIFT/TIG
Функция сварки "Без Газа"
Функция No GAS при сварке покрытой порошком проволокой
Стандартный разъём подключения горелки
Горелка Abicor Binzel MB 24KD как стандартный аксессуар
IGBT технология
Технология IGBT обеспечивает безупречную сварку при нестабильном напряжении (работа с генераторами).
Удобная сварка
Возможна работа между 2/4 циклами сварки
Функция точечной сварки
Для соединения тонкого листового металла
Удобная система подачи проволоки
Возможно установки катушек весом 1 кг и 5 кг
Алюминиевая рукоятка
Легкая и устойчивая к большинству агрессивных химических веществ в рабочей среде
HOT START функция
Превосходный поджиг дуги
Комплект поставки
Кабель с элетрозажимом "Земля" - 1 шт
Газовый шланг - 1 шт
Горелка MB 24KD, 3 метра - 1 шт -
Технические характеристики
- Номинальное напряжение: 240 V
- Диаметры проволоки: Сталь, диаметр 0,6-1,0 мм
- Min./max. сила тока: 10-200 A
- Период включения (40°C): 20 %
- Длинна кабеля: 3 м
- Вес аппарата: 15 кг
- Ширина: 300 мм
- Высота: 410 мм
- Длина: 520 мм
- Класс защиты IP: IP 21
- RoHS-соответствие: Да
-
MIG 200LCD Размер: 854,1 кб


























