TIG 200S pulse
TIG 200S pulse
Артикул:5952380200
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИнвертор постоянного тока TIG с цифровым управлением, новейшей технологией IGBT и высокочастотным импульсным режимом.
Контактное и высокочастотное зажигание
Высокочастотный поджиг осуществляется с помощью кнопки, с возможностью переключения на обычный контактный поджиг
3 в 1: режимы сварки TIG 200 pulse
- TIG DC
- HF TIG DC pulse
- MMA Stick
Класс теплоизоляции "H" - электрические компоненты могут работать при температуре до 180°C
Технология IGBT
Технология IGBT обеспечивает безупречную сварку при нестабильном напряжении (при питании от генераторов)
Регулировки для точной сварки тонкого металлического листа:
- Высокочастотный импульсный режим обеспечивает точный сварочный шов на тонком металлическом листе или трубе
- Регулировки: предварительный/последующий поток газа, начальный/конечный ток, верхний/нижний ток в импульсе, частота импульсов, ширина импульса
Аппарат поставляется без вилки питания, которую необходимо установить в соответствии со схемой, поставляемой с аппаратом.
-
Характеристики
- Входное напряжение: 220 - 240 В
- Частота: 50/60 Гц
- Мин. мощность генератора: 10 кВА
- Максимальный ток: 200 A
- Сетевой предохранитель: 20 A
- Рабочий цикл макс.: 40°C 20%
- Рабочий цикл: 60% , 40°C 115 A
- Текущее время работы: 0 - 15 c
- Время простоя: 0 - 25 c
- Частота импульсов: 0.5 - 200 Гц
- Сварка стали, нержавеющей стали: ДА - постоянный ток
- Сварка алюминия: НЕТ
- Время предварительной подачи газа: 0 - 5 с
- Время прохождения потока газа: 0 - 60 с
- Охлаждение: Воздушное
- Текущий тип дуги: HF
- Класс теплоизоляции: H
- IP защита: IP21S
- Габариты (ДхШхВ): 432x174x331 см
- Вес: 8,5 кг
-
Паспорт TIG-200S-pulse Размер: 1,5 мб