Сварочный аппарат EWI 160, WURTH
Сварочный аппарат EWI 160, WURTH
Артикул:5952001160
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНовый инвертор IGBT с цифровым управлением для сварки MMA, ARC и LIFT
Охлаждение
Исключительно улучшенное охлаждение с помощью двух встроенных вентиляторов.
Теплоизоляция
Класс теплоизоляции «H» - электрические компоненты могут работать при температурах до 180 °C
Технология IGBT
Технология IGBT обеспечивает безупречную сварку под неустойчивым напряжением (питание от генератора).
Сетевой предохранитель
Для работы машины требуется только сетевой предохранитель на 16 А
Arc-Force:
Повышенное напряжение для сварки труднорастворимых электродов.
Hot-Start:
Обеспечение легкого запуска дуги каждый раз. Нет необходимости «царапать» электрод над материалом.
Anti-Stick:
Снижение напряжения в миллисекундах во избежание прилипания электрода к обрабатываемой детали.
Примечание:
Машина установлена на максимальную мощность 150-160A -
Характеристики
- Макс. напряжение: 160A
- Рабочий цикл 160A и 40°C: 20%
- Рабочий цикл 160 и 25°C: 40%
- Рабочий цикл 72A и 40°C: 60%
- Рабочий цикл 130A и 25°C: 60%
- IP защита: IP 21S
- Класс теплоизоляции: H (180 °C)
- Холостое напряжение: 75 В
- Мин. мощность генератора: 8 кВА
- Сетевой предохранитель: 16 A
- Макс. диаметр электрода ARC сварки: 3,25 мм (4 мм)
- Макс. диаметр электрода TIG сварки: 1,0 - 2,4мм
- Длина кабеля заземления / электодного кабеля: 3м
- Сечение кабеля заземления/электрода: 16 мм2
- Вес: 4,6 кг
- Габариты (Д х Ш х В): 38х12х25,5 см
-
Паспорт EWI-160-200 Размер: 1,1 мб