Сварочный аппарат EWI 200, WURTH
Сварочный аппарат EWI 200, WURTH
Артикул:5952001200
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеНовый инвертор IGBT с цифровым управлением для сварки MMA, ARC и LIFT
Охлаждение
Исключительно улучшенное охлаждение с помощью двух встроенных вентиляторов.
Теплоизоляция
Класс теплоизоляции «H» - электрические компоненты могут работать при температурах до 180 ° C
Технология IGBT
Технология IGBT обеспечивает безупречную сварку под неустойчивым напряжением (питание от генератора) Сетевой предохранитель 20 А
Arc-Force:
Повышенное напряжение для сварки труднорастворимых электродов.
Hot-Start:
Обеспечение легкого запуска дуги каждый раз. Нет необходимости «царапать» электрод над материалом.
Anti-Stick:
Снижение напряжения в миллисекундах во избежание прилипания электрода к обрабатываемой детали.
Режим работы целлюлозными электродами
При выборе "режима целлюлозного электрода" увеличивается величина разомкнутой цепи и обеспечивается более легкий старт сварки целлюлозным электродом
Примечание
Машина установлена на максимальную мощность 150-160A. -
Характеристики
- Макс. напряжение: 200 А
- Рабочий цикл 160 A и 40°C: 20%
- Рабочий цикл: 150 А и 25°C: 40%
- Рабочий цикл 72 A и 40°C: 60%
- Рабочий цикл 130 A и 25°C: 60%
- IP защита: IP 21S
- Класс теплоизоляции: H (180 °C)
- Холостое напряжение: 70V
- Мин. мощность генератора: 10 kVA
- Сетевой предохранитель: 20 A
- Макс. диаметр электрода ARC сварки: 4 мм. (5 мм.*)
- Макс. диаметр электрода TIG сварки: 1,0-3,2 мм.
- Длина кабеля заземления/ электродного кабеля: 3м
- Сечение кабеля заземления/электрода: 25 мм2
- Вес: 4,7 кг.
- Габариты (Д х Ш х В): 38х12х25.5 см