Сварочный аппарат EWI 200S, WURTH
Сварочный аппарат EWI 200S, WURTH
Артикул:5952200200
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНадежный инвертор с цифровым управлением для электродуговой (ARC) и аргонодуговой (LIFT TIG) сварки.
- Простота использования
- Точная цифровая настройка сварочного тока и сварного шва с отличными результатами
- Практический дизайн
- Легкий вес и малый размер позволяют использовать его на любом рабочем месте.
Технология IGBT обеспечивает безупречную сварку при нестабильном напряжении (питание от генераторов)
Два рабочих режима
Кроме режима сварки покрытым электродом (Stick), аппарат легко переключается в режим TIG, что позволяет выполнять аргонодуговую сварку с использованием горелки Lift TIG.
Улучшенная конструкция охлаждения
Уменьшает количество пыли внутри машины и увеличивает рабочий цикл
Плавная и равномерная регулировка дуги
Легкая настройка силы сварочного тока для наилучшего результата
Функция Hot start
Легкое зажигание дуги каждый раз
Функция Anti-stick
Предотвращает прилипание электродов -
Характеристики
- Вес изделия (1 шт.): 6 кг
- Высота: 289,3 мм
- Длина: 388,8 мм
- Ширина: 151,9 мм
- Номинальное напряжение: 230 В
- Сварочные электроды: 1,5 - 5,0 мм
- Сварочные электроды TIG: 1,0 - 3,2 мм
- Время работы при макс. токе (40°C): 20%
- Сварочный ток ПВ 100%: 89 A
- Сварочный ток ПВ 60%: 115 A
- Сила тока, мин./макс.: 25-200 А
- Степень защиты IP: IP 21
-
Сварочный аппарат EWI 200S, WURTH Размер: 236,1 кб