Сварочные аппараты
Сварочный аппарат MIG 500 SYN, (pulse), WURTH
Артикул:5952001501
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСинергетический импульсный инвертор с цифровым управлением и новейшей технологией IGBT, 4-роликовой системой подачи проволоки и жидкостным охлаждением для сварки стали, нержавеющей стали, алюминия и сплавов.
IGBT-технология
Новейшая и самая передовая транзисторная технология обеспечивает высокую производительность сварки! Никаких трансформаторов, никаких MOSFET-транзисторов, самый современный IGBT!
Очень хорошая производительность сварки благодаря предопределенным параметрам сварки в зависимости от силы тока, диаметра проволоки и используемого газа.
Встроенный синергетический режим
Может использоваться в течение длительного времени
Жидкостное охлаждение позволяет использовать аппарат в течение длительного времени
Защита от перегрузки
Термоконтроль предотвращает перегрев аппарата
Импульсная программа
- Сварка алюминия и алюминиевых сплавов толщиной от 1 мм
- Очень низкий уровень разбрызгивания (меньше точек коррозионного поражения)
- Стабильная дуга в любом положении даже при сварке самых тонких алюминиевых листов
- Лучший эффект, например, отсутствие надрезов в результате эстетически привлекательного сварного шва
Съемный блок подачи проволоки подключается к машине с помощью кабеля длиной 5 м
Электрические компоненты могут работать при температуре до 180°C
Класс теплоизоляции «H»
Удобная сварка
Возможность переключения между точечной сваркой 2/4 Т
Область применения
Идеально подходит для сварки стали, нержавеющей стали, алюминия и сплавов, импульсной сварки MIG/MAG для специального применения.
Примечание
- Аппарат поставляется с роликом подачи проволоки 1,0/1,2 мм и 1,2/1,6 мм
- Аппарат поставляется без вилки питания.
- Вилка питания должна быть установлена в соответствии со схемой, поставляемой с аппаратом.
-
Технические характеристики
- Номинальное напряжение: 380 В/AC
- Свариваемые провода: Алюминий, диаметр 0,8 - 1,6 мм; Сталь/нержавеющая сталь, диаметр 0,8 - 1,6 мм
- Мин./макс. ток: 30-500 A
- Время включения при макс. токе (40°C): 60 %
- Описание типа: MIG MAG PULSE
- Макс. ток: 500 A
- Ролик для подачи проволоки для стали: 1,6 мм
- Длина кабеля: 4 м
- Длина: 1095 мм
- Вес машины: 123 кг
- Ширина: 525 мм
- Высота: 1650 мм
- Ролик для подачи проволоки для нержавеющей стали: 1,6 мм
- Класс защиты IP: IP 21
- Соответствие RoHS: Да
-
MIG 500 SYN PULSE Размер: 480,2 кбРуководство по эксплуатации MIG 500 SYN Размер: 2,6 мб






















