Сварочный аппарат MIG 500 SYN, WURTH
Сварочный аппарат MIG 500 SYN, WURTH
Артикул:5952001500
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЦифровой управляемый синергетический инвертор с новейшей технологией IGBT.
Синергетический режим позволяет получение предустановленных параметров сварки на основе диаметра проволоки, газа (СО2,MIX), и требуемой силы тока. Идеален для работ по нержавеющей стали, алюминию, конструкционным сталям с толщиной от 2 мм.
Термоизоляция
Класс изоляции H обеспечивает электрическую работу компонентов до 180°C.
Технология IGBT- Новейшая технология IGBT позволяет стабильно работать с различными вариациями электрического подключения (работа от генератора, неустойчивые электрические сети)
- Устройство подачи проволоки
- Отдельный блок подачи проволоки, соединенный кабелем длиной 5 метров, обеспечивает большую мобильность в работе.
- Устройство имеет синергетический режим работы, при котором аппарат самостоятельно выбирает параметры напряжения и силы тока на основе входных данных по диаметру используемой проволоки и газа с которыми он работает.
- При необходимости параметры могут откорректированны.
- Этот режим позволяет производить более точную настройку работы.
Наличие возможности работы с проволокой и штучными электродами.
Защита электронных компонентов- Блочное разделение системы управления и силовой части, препятствующее проникновению посторонних частиц.
- Более эффективное охлаждение силовых элементов.
- Двустороннее защитное покрытие плат управления компаундом.
-
Характеристики
- Диапазон регулируемого тока: 40-500A
- Период включения на 500A при 40°C: 60 %
- Класс защиты: IP 21S
- Класс изоляции: H (180 °C)
- Сетевой предохранитель: 35 A
- Диаметр используемой проволоки: 1,0; 1,2; 1,6 мм
- Количество роликов протяжки: 4 шт
- Длина горелки: 4 м
- Вес: 51 кг
- Габаритные размеры (ДхШхВ): 860х470х770 мм
-
Инструкция по эксплуатации Сварочный аппарат MIG 500 SYN Размер: 1,1 мб