Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Электроды

Артикул: 19820325
Электрод с основным покрытием E7016, PipeArc, 2,5х350, 3,0 кг., WUMAX

Электрод с основным покрытием E7016, PipeArc, 2,5х350, 3,0 кг., WUMAX

Артикул:19820325

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Электрод с основным покрытием
    • Применим для использования во всех пространственных положениях
    • Электродное покрытие средней толщины
    • Для сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей
    • Подходит для сварки в вертикальном положении
    • Повторная сушка при температуре 350°С в течении 60 мин.
    Химический состав наплавляемого материала:
    • C - 0,06 %
    • Si - 0,45 %
    • Mn - 1,1 %
    Подключение: D.C. (+)

    Стандарты:
    AWS A5.1: E7016

    Механические свойства
    • Сопротивление разрыву - мин. 490 Н/мм2
    • Предел прочности - 560 Н/мм2
    • Относительное удлинение (L0=5d0) - мин. 28 %
    • Вязкость [KCU/+20°C] - мин. 170 Дж
    • Вязкость [KCV/-50°C] - мин. 60 Дж
    Детали/Применение
    • Предназначены для сварки корневого шва поворотных и неповоротных стыков трубопроводов класса прочности до К60 включительно (с нормативным временным сопротивлением разрыву до 588 МПа включительно), а также для сварки всех слоев шва трубопроводов класса прочности до К54 включительно (с нормативным пределом прочности до 539 МПа).
    • Металл шва характеризуется низким содержанием водорода и высокой стойкостью против образования кристаллизационных трещин.
    • Сварка выполняется короткой дугой по тщательно очищенной от ржавчины, окалины, масла и других загрязнений поверхности, во всех пространственных положениях на постоянном токе обратной полярности.
  • Технические характеристики
    • Диаметр: 2,5 мм
    • Сварочный ток: 60 - 110 А
    • Вес упаковки: 3 кг
    • Длина: 350 мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять