Электроды
Электрод с рутиловым покрытием E6013, LITE Plus, д.2,5*350мм, 2,5 кг., WUMAX
Артикул:19820125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЭлектрод с рутиловым покрытием средней толщины
- Применим для использования во всех пространственных положениях, за исключением сверху вниз
- Электрод с рутиловым покрытием средней толщины
- Легкое удаление шлака
- Хорошие сварочные швы
- Отличный повторный поджиг
- Повторная сушка при температуре 170°С в течении 90 мин
- Наиболее часто используемый тип электрода
- C - 0,065 %
- Si - 0,025 %
- Mn - 0,53 %
Стандарты:
AWS A5.1: E6013
Механические свойства
- Сопротивление разрыву - мин. 450 Н/мм2
- Предел прочности - 516 Н/мм2
- Относительное удлинение (L0=5d0) - мин. 23 %
- Вязкость [KCU/+20°C] - мин. 78 Дж
- Легкое первичное и, что главное, повторное возбуждение дуги
- Стабильное горение дуги при использовании постоянного и переменного тока
- Хорошая защита сварочной ванны
- Малое разбрызгивание
- Легкое, а иногда самопроизвольное отделение шлаковой корки
- Стабильное качество шва на всей глубине стыка
- Относительно низкий выброс вредных веществ в атмосферу
- Возможность сварки изделий без их предварительной подготовки (по ржавому и окисленному металлу)
- Сварка разной длиной дуги и отсутствие пористости при ее колебаниях
-
Технические характеристики
- Диаметр: 2,5 мм
- Сварочный ток: 70 - 110 А
- Вес упаковки: 2,5 кг
- Длина: 350 мм
-
Электроды с рутиловым покрытием LITE Plus Размер: 1,5 мб






















