Прутки для TIG сварки
Пруток присадочный 4043 (AlSi5), д.2,0*1000 мм, WUMAX (мин. к отгрузке 5кг.)
Артикул:198271420
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеTIG присадочные прутки для сварки алюминия AlSi5
Соответствие стандартам:
- TS EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5))
- EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5)
- TS EN ISO 17672: Al 105
- EN ISO 17672: Al 105
- AWS A5.10: ER 4043
- Плотность (кг/дм³): 2,7
- Предел текучести (N/мм²): 100
- Прочность на растяжение (N/мм²): 160
- Удлиннение ((L₀=5d₀) (%): 15
- Предел прочности (N/мм²): 573 - 625
Аргон 100% (ВЧ)
Химический состав наплавляемого металла, % (типичный):Al Si Mn Fe rest 5.0 0.03 0.5
Детали/Применение
- AISi5 это алюминиевый c высоким содержанием кремния;
- Используется для соединения и заливки алюминиево-кремниевых литейных сплавов, содержащих до 7% кремния;
- Рекомендуется предварительно разогреть детали толщиной более 15 мм до 150 °C перед сваркой.
Для TIG сварки в переменном токе (AC) -
Технические характеристики
- Диаметр прутка: 2,0 мм
- Длина прутка: 1000 мм
- Упаковка: 5 кг

-
Присадочный пруток AlSi5 WUMAX Размер: 1,4 мб























