Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Прутки для TIG сварки

Артикул: 198271425
Пруток присадочный 4043 (AlSi5), д.2,5*1000 мм, WUMAX (мин. к отгрузке 5кг.)

Пруток присадочный 4043 (AlSi5), д.2,5*1000 мм, WUMAX (мин. к отгрузке 5кг.)

Артикул:198271425

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    TIG присадочные прутки для сварки алюминия AlSi5

    Соответствие стандартам:
    • TS EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5))
    • EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5)
    • TS EN ISO 17672: Al 105
    • EN ISO 17672: Al 105
    • AWS A5.10: ER 4043
    Механические свойства:
    • Плотность (кг/дм³): 2,7
    • Предел текучести (N/мм²): 100
    • Прочность на растяжение (N/мм²): 160
    • Удлиннение ((L₀=5d₀) (%): 15
    • Предел прочности (N/мм²): 573 - 625
    Защитный газ:
    Аргон 100% (ВЧ)

    Химический состав наплавляемого металла, % (типичный):
         Al           Si           Mn           Fe     
        rest         5.0     0.03           0.5   

    Детали/Применение
    • AISi5 это алюминиевый c высоким содержанием кремния;
    • Используется для соединения и заливки алюминиево-кремниевых литейных сплавов, содержащих до 7% кремния;
    • Рекомендуется предварительно разогреть детали толщиной более 15 мм до 150 °C перед сваркой.
    Примечание
    Для TIG сварки в переменном токе (AC)
  • Технические характеристики
    • Диаметр прутка: 2,5 мм
    • Длина прутка: 1000 мм
    • Упаковка: 5 кг

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять