Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Пруток присадочный ER 316L, д.2,4*1000 мм, WURTH (мин. к отгрузке 5 кг.)

Артикул: 19827124
Пруток присадочный  ER 316L, д.2,4*1000 мм, WURTH (мин. к отгрузке 5 кг.)

Пруток присадочный ER 316L, д.2,4*1000 мм, WURTH (мин. к отгрузке 5 кг.)

Артикул:19827124

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    TIG присадочные прутки для сварки нержавеющей стали ER 316L

    Соответствие стандартам:
    TS EN ISO 14343-A: W Z 19 12 3 L
    EN ISO 14343-A: W Z 19 12 3 L
    AWS A5.9: ER 316 L

    Механические свойства:
    Предел текучести (N/мм²): мин. 420
    Предел прочности (N/мм²): 570 - 700
    Ударная прочность (ISO-V/+20°C): мин. 63 Дж
    Удлиннение ((L₀=5d₀) (%): мин. 30

    Защитный газ:
    Аргон 100% (ВЧ)

    Химический состав наплавляемого металла, % (типичный):
         C           Si           Mn           Mo           Cr           Ni     
       0.02      0.5      1.6       2.2      18.5    11.5 

    Типичные марки базовых материалов
    • 2 CrNiMo 1814 3, XS CrNiMo 1713 3, X2 CrNiMo 1713 2, XS CrNiMoTi 1712 2, X6 CrNiMoTi 1712 2, X6 CrNiMoNb 1712 2, X2 CrNiMoN 1713 3, X2 CrNiMoN 1712 2
    • Американский инcтитут чугуна истали (AISI): 316, 316L, 316Cb, 316Ti
    Детали/Применение
    • Сварка TIG ферритных нержавеющих сталей с содержанием Cr 13%, высокоуглеродистых или стабилизированных сталей типа 316, низкоуглеродистых нержавеющих сталей типа 316 L, которые используются в деталях машин и оборудования на предприятиях пищевой, химической, фармацевтической текстильной и аналогичных отраслей промышленности.
    • Защитным газом является Аргон 100% (ВЧ);
    • Устойчивость к низким температурам, варьирующимся при значениях до -196°C
    • Поддержание стойкости к межкристаллитной коррозии при температурах до 400°C.
    Примечание
    Для TIG сварки в постоянном токе (DC)
  • Характеристики
    • Диаметр прутка: 2,4 мм
    • Длина прутка: 1000 мм
    • Упаковка: 5 кг