Сварочная проволока
Сварочная проволока ER7OS-6, 0,8мм, 15кг., WUMAX
Артикул:198200815
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеОмедненная сварочная проволока сплошного сечения
- Применима для использования во всех пространственных положениях.
- Хорошие сварочные швы
- Наиболее часто используемый тип сварочной проволоки
Химический состав наплавляемого материала % (типичный):
- C: 0,06 - 0,14 %
- Mn: 1,40 - 1,65 %
- Si: 0,8 - 1,0 %
- S: ≤ 0,015 %
- P: ≤ 0,025 %
- Cu: ≤ 0,5 %
- Cr: ≤ 0,15 %
- Ni: ≤ 0,15 %
- Mo: ≤ 0,15 %
- V: ≤ 0,03 %
- Сопротивление разрыву: мин. 450 Н/мм2
- Предел прочности: 565 Н/мм2
- Вязкость (KCV / - 30 °C): 125 Дж
- Относительное удлинение (L0=5d0): мин. 27 %
- Применяется для сварки конструкционной и судостроительной стали; сварки деталей машин в атмосфере углекислого газа (СО2); для работы с тонким листовым металлом; для торцевой сварки, углового сочленения и сварки внахлест; для защиты от коррозии. Сварка выполнятся на постоянном токе обратной полярности (DC+) в среде защитного газа С1, М21 по EN ISO 14175.
- Пространственные положения сварки: Н1(PA), Н2(PB), Г(PC), В1(PF), В2(PG), П1(PE), П2(PD), Н45(H-LO45)
-
Технические характеристики
- Диаметр: 0,8 мм
- Вес упаковки: 15 кг
- Диаметр бабины: 300 мм
- Сварочный ток: 50-100 A
- Вылет проволоки: 10 - 15 мм
- Расход защитного газа: 10 - 15 л/мин
-
Сварочная проволока WUMAX Размер: 1,5 мб
























