Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Сварочная проволока

Артикул: 09820121
Сварочная проволока ER7OS-6 WURTH 1,2mm (мин к отгрузке 15 кг)

Сварочная проволока ER7OS-6 WURTH 1,2 мм (мин к отгрузке 15 кг)

Артикул:09820121

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 15
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для сварки стали в инертном газе согласно DIN 8559 (SG 3) / EN 440 (G 4 Si1)

    Сварочная проволока BMW ER70S-6 предназначена для сварки в среде углекислого газа.
    • Благодаря оптимальному содержанию в ней таких легирующих элементов, как марганец и кремний получается металлосварной шов без пор и неметаллических шлаковых включений, а это в свою очередь позволяет получить механические свойства сварного шва не ниже по качеству, чем сварной шов полученный в смеси аргона+СО2. 
    • BMW ER70S-6 используется для сварки малоукглеродистой стали и высокопрочных стальных конструкций, таких как, корабли, машины, мосты, баллоны высокого давления и др. 
    • Традиционная универсальная омедненная сварочная проволока, предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 420 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и низких температурах. 
    • Высококачественное омеднение, рядная намотка на катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей, таких как S и P, обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество наплавленного металла.
    Область применения
    Проволока нашла широкое применение в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и многих других отраслях промышленности.
  • Технические характеристики
    • Диаметр проволоки (Ø): 1,2 мм
    • Спиральное положение: да
    • Масса: 15 кг
    • Материал: Низколегированная сталь, 1.5125, 11MnSi6
    • Поверхность: Медное покрытие
    • DIN: 8559
    • Стандарт: EN 440
    • Обозначение типа: G 4 Si 1 / SG 3
  • Сварочная проволока Размер: 100,1 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять