Вольфрамовые электроды
Электрод вольфрамовый Gold 1,0 мм
Артикул:0984150110
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеЭлектрод вольфрамовый Gold 1,0 мм
Для сварочной горелки TIG WLV17/WLT17K/WLT26
- Хорошая зажигаемость и долгий срок службы
- Подходит для сварки постоянным и переменным током
-
Технические характеристики
- Диаметр (Ø): 1 мм
- Сила тока, мин./макс.: 3-40 A
- Вес продукта (на 1 шт.): 5,200 г
- Длина: 175 мм
- Цвет идентификации: Золото
























