Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Держатель наконечника для горелки Abicor Binzel MB36KD, усиленный

Артикул: 0708001571
Держатель наконечника для горелки Abicor Binzel MB 36 KD, усиленный

Держатель наконечника для горелки Abicor Binzel MB36KD, усиленный

Артикул:0708001571

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Держатель наконечника для горелки Abicor Binzel MB36KD
  • Характеристики
    • Длина: 28 мм
    • Тип резьбы x номинальный диаметр: М6, М8
    • Выходной диаметр: М8