Наконечник М6 - 0,8 мм, 25мм для горелки Abicor Binzel MB15 AK
Наконечник М6 - 0,8 мм, 25мм для горелки Abicor Binzel MB15 AK
Артикул:0708001344
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля горелки Abicor Binzel MB15 AK
-
Характеристики
- Тип резьбы х номинальный диаметр: М6
- Диаметр: 6 мм
- Длина: 25 мм.
- Подходит для проволоки: 0,8 мм