Наконечник М6 - 1,0 мм, 25 мм для горелки Abicor Binzel MB 15 KD
Наконечник М6 - 1,0 мм, 25 мм для горелки Abicor Binzel MB 15 KD
Артикул:0708001345
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеНаконечник М6 - 1,0 мм, 25 мм для горелки Abicor Binzel MB 15 KD
-
Характеристики
- Тип резьбы х номинальный диаметр: М6
- Диаметр: 6 мм
- Длина: 25 мм.
- Подходит для проволоки: 1,0 мм