Наконечник М6-1,0 мм, 28 мм наконечник длинный для MIG Torch MB 24
Наконечник М6-1,0 мм, 28 мм наконечник длинный для MIG Torch MB 24
Артикул:0984260110
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеНаконечник М6 - 1,0 мм, 28 мм наконечник длинный для сварочной горелки MB 25 AK
-
Характеристики
- Длина: 20 мм
- Диаметр наконечника: 8 мм
- Подходит для сварочной проволоки: Сталь
- Подходит для диаметра проволоки: 1 мм
- Вес продукта (на 1 шт.): 10,800 г