Наконечник М6-1,0мм, 25 мм для MIG Torch MB 15 АК
Наконечник М6-1,0мм, 25 мм для MIG Torch MB 15 АК
Артикул:0984160110
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеНаконечник М6 - 1,0мм, 25 мм для сварочной горелки MB 15 AK
-
Характеристики
- Длина: 19 мм
- Диаметр наконечника: 6,3 мм
- Подходит для сварочной проволоки: Сталь
- Подходит для диаметра проволоки: 1 мм
- Вес продукта (на 1 шт.): 7,900 г